Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Géplámpa 24V LED-es zöld IP65 GT42791 - 8WD5320-5AC

MásolásMásolás
SIEMENS - Géplámpa  24V LED-es zöld IP65 GT42791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Védettség - IP65

  • Lencse színe - zöld

  • Szerelési mód - egyéb

  • Áram fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209358201

Sonepar cikkszám

GT42791

Gyártói cikkszám

8WD5320-5AC

Gyártói típuskód

8WD5320-5AC

Névleges feszültség:

24 V

Védettség:

IP65

Lencse színe:

zöld

Szerelési mód:

egyéb

Áram fajtája:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Teljesítmény:

0 W

Foglalat:

egyéb

    Integrált jelzőlámpa

    A termék egy folyamatos fényű, integrált LED-del rendelkező jelzőlámpa, amely zord környezeti körülmények között és kültéri telepítéseknél vizuális jelzések biztosítására szolgál.

    Technikai részletek:

    • Fényforrás: Integrált LED
    • Szín: Zöld
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 70 mm
    • Fénykibocsátás: Folyamatos fény
    • Moduláris: Igen
    • Kommunikációs képesség: Igen

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívüli ellenállás az ütéseknek és rezgéseknek.
    • Optimális fénykibocsátás oldalra és felfelé.
    • Széles választék villogó lámpák, forgó jelzőfények és különböző színű lámpák között.
    • Tartozékok széles választéka, beleértve lábakat, csöveket és adaptereket.
    • Ideális megoldás gyártó üzemek üzemállapotának optikai jelzésére.