SIEMENS - GSM antenna ANT 794-3M IP64 SN132614 - 6NH9870-1AA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozás - SMA
Szerelési mód - egyéb
Beltéri - Igen
Kültéri - Igen
Csatlakozási mód - csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132614
Gyártói cikkszám
6NH9870-1AA00
Gyártói típuskód
6NH9870-1AA00
Csatlakozás:
SMA
Szerelési mód:
egyéb
Beltéri:
Igen
Kültéri:
Igen
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Védettség:
IP64
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozókábel hossza:
1.2 m
Magasság:
20.5 mm
Szélesség:
70.5 mm
Mélység:
146.5 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-75 °C
GSM antenna ANT 794-3M IP64