SIEMENS - HANDLE WITH HOUSING STD SX037959 - 8UD1771-2AD01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037959
Gyártói cikkszám
8UD1771-2AD01
Gyártói típuskód
8UD1771-2AD01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Fogantyúméret: 45 mm
- Tartozék: 3KD 1. és 2. mérethez, 3KF 1. mérethez, 3LD5 UL
- Elérhető: Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Változatok: Standard és VÉSZ-STOP
- Megvilágító készlet: Kapható vagy anélkül
- Könnyű és kényelmes működtetés a 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Rugalmas reteszelési lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
- Széles választék a különböző forgatómű típusok között
- Megbízható teljesítmény minden alkalmazásban
Fogantyú maszkos kerettel szabványos Méret 75x 75, 6x6 és 8x 8 tengelyhez, 0-I
A fogantyú maszkos kerettel biztosítja a kényelmes működtetést a 3VA öntött házas megszakítókhoz, különböző reteszelési lehetőségekkel.