SIEMENS - HANDLE WITH HOUSING STD SX037975 - 8UD1841-2CF01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037975
Gyártói cikkszám
8UD1841-2CF01
Gyártói típuskód
8UD1841-2CF01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Szabványos megvilágított méret: 100x100
- Tengelyhez: 8x8
- Teszt: 0-I
- Fogantyú mérete: 100mm
- Tartozék: 3KD mérethez 3 3KF 2 és 3 Kézi működtetők
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatóműként kapható
- Standard és VÉSZ-STOP változatban elérhető
- Kényelmes működtetés minden körben
- Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségek
- Rugalmas alkalmazás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Megvilágító készlet opciók a jobb láthatóság érdekében
Fogantyú maszkolólappal
A fogantyú maszkolólappal a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetésére szolgál, különféle reteszelési lehetőségekkel.