Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hangjelző 100mm 110V AC/DC 80dB 2,4KHz IP65 fekete GT96203 - 3SB3234-7BA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Hangjelző 100mm 110V AC/DC 80dB 2,4KHz IP65 fekete GT96203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang

  • Hangerő - 80 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 115-115 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209327191

Sonepar cikkszám

GT96203

Gyártói cikkszám

3SB3234-7BA10

Gyártói típuskód

3SB3234-7BA10

Akusztikus jel fajtája:

folyamatos hang

Hangerő:

80 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

115-115 V

Üzemi feszültség DC-nél:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

115-115 V

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; Hangjelző 100mm 110V AC/DC 80dB 2,4KHz IP65 fekete