SIEMENS - HEATER CURRENT MONITORING SX023280 - 3RF2916-0JA13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 20.5-26.5 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 20.5-26.5 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18-30 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023280
Gyártói cikkszám
3RF2916-0JA13
Gyártói típuskód
3RF2916-0JA13
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
20.5-26.5 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
20.5-26.5 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
18-30 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
-99999 A
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen