Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 10x38mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT20628 - 3NW6003-1

MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 10x38mm  10A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT20628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869061481

Sonepar cikkszám

GT20628

Gyártói cikkszám

3NW6003-1

Gyártói típuskód

3NW6003-1

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

1 W

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítékcsatlakozó fő célja a szelektív vezetékvédelem biztosítása ipari környezetben.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítékcsatlakozó mérete: 10 x 38 mm
    • Áramerősség: 10 A
    • Biztosíték típusa: gG
    • Maximális feszültség: 500 V AC
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari üzemek számára