SIEMENS - Hengeres 10x38mm 20A gR/aR félvezvédő 600AC/400DC SN053844 - 3NC1020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 600 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209569928
Sonepar cikkszám
SN053844
Gyártói cikkszám
3NC1020
Gyártói típuskód
3NC1020
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
600 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aR
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
- Dimenzió: 10 x 38 mm
- Áram: 20 A
- Un AC: 600 V
- Un DC: 700 V
- DC szerint UL SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Jóváhagyások: IEC, UL, CCC
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
- Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
- Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.
SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó
A SITOR hengeres biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.