SIEMENS - Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT24668 - 3NW60101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Lekapcsolási teljesítmény - 100 kA
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24668
Gyártói cikkszám
3NW60101
Gyártói típuskód
3NW60101
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
- Méret: 10 x 38 mm
- Áram: 25 A
- Biztosíték típus: gG
- Maximális feszültség: Un AC: 500 V
- Megfelel az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelel az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően
- Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
- Egyszerű és gyors biztosítékcsere
- Biztonságos működés a kioldott biztosítékok gyors észlelésével
- Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz
SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 25 A, gG, Un AC: 500 V
A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.