SIEMENS - Hengeres 10x38mm 4A aM motorvédő bizt betét 500V SN017628 - 3NW8004-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869062556
Sonepar cikkszám
SN017628
Gyártói cikkszám
3NW8004-1
Gyártói típuskód
3NW8004-1
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
- Világszerte engedélyezett, és ezért világszerte használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen.
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje.
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
- A gyűjtősínek széles választéka használható az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek köszönhetően.
- Kompakt kialakítás, amely gyors szerelhetőséget biztosít.
- Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához az épületek és az ipar számára.
Gyűjtősínrendszer, tartozékok csak 40 és 60 mm-es rendszerhez
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere lehetővé teszi a biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.