SIEMENS - Hengeres 10x38mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét 500V GT19715 - 3NW6001-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 6 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061467
Sonepar cikkszám
GT19715
Gyártói cikkszám
3NW6001-1
Gyártói típuskód
3NW6001-1
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
6 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
- Hengeres biztosítékcsatlakozó mérete: 10 x 38 mm
- Áramerősség: 6 A
- Biztosíték típusa: gG
- Maximális feszültség: Un AC: 500 V
- Megfelel az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelel az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően
- Szabványosított és jóváhagyott használat ipari üzemekben
- Biztosítékszakaszolóként tesztelt és megbízható működés
- Gyors és egyszerű biztosítékcsere a felhasználók számára
- Azonnali figyelmeztetés a kioldott biztosítékokról a LED jelzés révén
SENTRON
A SENTRON hengeres biztosítékcsatlakozó fő célja a szelektív vezetékvédelem biztosítása ipari környezetben.