SIEMENS - Hengeres 14x51mm 25A gR/aR félvezvédő 660AC/700DC GT41837 - 3NC1425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 690 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209570047
Sonepar cikkszám
GT41837
Gyártói cikkszám
3NC1425
Gyártói típuskód
3NC1425
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
690 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aR
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
7 W
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
- A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
- A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
- A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak.
- Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.
- Hatékony védelem a rövidzárlatok ellen, biztosítva a berendezések és a személyzet biztonságát.
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és az UPS-rendszereket.
- Globális használhatóság a nemzetközi szabványoknak való megfelelés révén.
SITOR hengeres biztosíték link
A SITOR hengeres biztosíték link, 14x51 mm, 25 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára a rövidzárlatok hatásaitól.