Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A IP20 SN012811 - 3NW7132

MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A IP20 SN012811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869253275

Sonepar cikkszám

SN012811

Gyártói cikkszám

3NW7132

Gyártói típuskód

3NW7132

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Zárható:

Nem

Modulszélesség:

4.5

Beépítési mélység:

70 mm

Védettség:

IP20

    Sinamics V20 380-480 V 3 AC

    A SINAMICS V20 konverter egyszerű, egyenetlen és hatékony megoldást kínál ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz a 3AC 380 V és 480 V közötti feszültségtartományban.

    Műszaki részletek:

    • Névleges teljesítmény: 11 kW
    • 150%-os túlterhelés: 60 mp
    • Integrált szűrő: C3
    • I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ
    • Terepi busz: USS/MODBUS RTU
    • Beépített BOP védelemmel: IP20/ UL
    • Nyitott méret: D 240x207x173 (SzxMxM)
    • Teljesítménytartomány: 0,12 kW-tól 30 kW-ig
    • Hálózati tápellátás: 1AC 200 V-tól 240 V-ig, 3AC 380 V-tól 480 V-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Rövid üzembe helyezési idő és könnyű kezelhetőség.
    • Robusztus felépítés és költséghatékonyság.
    • Optimalizált energiahatékonyság a fluxus automatikus csökkentésével.
    • Stabil működés nehéz és ingadozó vezetékellátási körülmények között a Keep-Running üzemmódnak köszönhetően.
    • Egyszerű rendszerkonfigurálás előre definiált makrók segítségével.
    • Különféle opciók, mint például a helyi alapkezelő panel (BOP) és a SINAMICS V20 Smart Access Module, a felhasználói igényekhez való alkalmazkodás érdekében.