SIEMENS - Hengeres 22x58mm 100A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72821 - 3NW6230-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061849
Sonepar cikkszám
G72821
Gyártói cikkszám
3NW6230-1
Gyártói típuskód
3NW6230-1
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
8 W
- Hengeres biztosíték mérete: 22x58 mm
- Áramerősség: 100 A
- Biztosíték típus: gG
- Maximális feszültség: Un AC 500 V
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése LED jelzéssel
- Szabványosított és jóváhagyott ipari használatra Európában
- Hatékony védelmet nyújt a szelektív vezetékvédelemhez
- Egyszerű és gyors biztosítékcsere a felhasználók számára
- Jelzőfény a kioldott biztosíték azonnali észleléséhez
SENTRON
A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, 22x58 mm-es mérettel és 100 A áramerősséggel.