Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 22x58mm 16A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72813 - 3NW6205-1

MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 22x58mm  16A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72813

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Méret - 22x58 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869061719

Sonepar cikkszám

G72813

Gyártói cikkszám

3NW6205-1

Gyártói típuskód

3NW6205-1

Kivitel:

egyéb

Méret:

22x58 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

690 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

SENTRON, hengeres biztosíték, 22x58 mm, 16 A, gG, Un AC: 690 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, biztosítékszakaszolóként tesztelték és jóváhagyták, de nem terhelés alatti kapcsoláshoz. A terhelésváltáshoz a Siemens széles termékportfóliót kínál, pl. 3KF. A Siemens hengeres biztosítórendszereket elsősorban a következők jellemzik: 1. Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak. 2. Megfelelés az UL 512 szabványnak. 3. Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően. 4. Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold.