SIEMENS - Hengeres 22x58mm 50A gR/aR félvezvédő bizt betét 660AC/700DC SN099154 - 3NC2250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 690 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209570139
Sonepar cikkszám
SN099154
Gyártói cikkszám
3NC2250
Gyártói típuskód
3NC2250
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
690 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aR
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
10 W
- 125 A biztosíték
- 2-es méret
- 4 pólusú
- Kisfeszültségű HRC biztosítékhoz Sz. 000 és 00
- Elülső működtetőmechanizmus bal
- Alapegység fogantyú nélkül
- Lapok kapocs
- Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.
- Optimalizált teljesítmény összetett alkalmazásokhoz.
- Könnyű telepítés és használat.
Szakaszoló 125 A biztosítékkal
A SENTRON 3KF szakaszolókapcsolók biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokhoz lettek optimalizálva, amelyekben kisfeszültségű HRC biztosítékokat használnak.