Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 22x58mm 80A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72820 - 3NW6224-1

MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 22x58mm  80A gL/gG vezvédő bizt betét 500V G72820

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Méret - 22x58 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869061832

Sonepar cikkszám

G72820

Gyártói cikkszám

3NW6224-1

Gyártói típuskód

3NW6224-1

Kivitel:

egyéb

Méret:

22x58 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8 W

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosíték mérete: 22x58 mm
    • Áram: 80 A
    • Biztosíték típusa: gG
    • Maximális feszültség: Un AC 500 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése LED jelzővel

    Vásárlói előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
    • Egyszerű és gyors biztosítékcsere
    • Javított biztonság a kioldott biztosítékok gyors észlelésével
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz