SIEMENS - Hengeres 8,5x31,5mm 16A gL/gG vezvédő bizt bet 400V GT37391 - 3NW6305-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869061894
Sonepar cikkszám
GT37391
Gyártói cikkszám
3NW6305-1
Gyártói típuskód
3NW6305-1
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
20 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1 W
SENTRON, hengeres biztosíték link, 8x32 mm, 16 A, gG, Un AC: 400 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, biztosítékszakaszolóként tesztelték és jóváhagyták, de nem terhelés alatti kapcsoláshoz. A terhelésváltáshoz a Siemens széles termékportfóliót kínál, pl. 3KF. A Siemens hengeres biztosítórendszereket elsősorban a következők jellemzik: 1. Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak. 2. Megfelelés az UL 512 szabványnak. 3. Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően. 4. Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold.