Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 8,5x31,5mm 6A gL/gG vezvédő bizt bet 400V GT37389 - 3NW6301-1

MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 8,5x31,5mm 6A gL/gG vezvédő bizt bet 400V GT37389

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869061856

Sonepar cikkszám

GT37389

Gyártói cikkszám

3NW6301-1

Gyártói típuskód

3NW6301-1

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

20 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2 W

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosíték szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosíték mérete: 8x32 mm
    • Áramerősség: 6 A
    • Biztosíték típusa: gG
    • Maximális feszültség: Un AC 400 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetben
    • Biztonságos és megbízható védelmet nyújt a vezetékezés számára
    • Egyszerű és gyors biztosítékcsere, csökkentve a leállási időt
    • Jelző LED a kioldott biztosíték azonnali észlelésére