SIEMENS - HENGERES BIZT AM 22X58MM 500V 63A SX021353 - 3NW8222-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Méret - 22x58 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021353
Gyártói cikkszám
3NW8222-1
Gyártói típuskód
3NW8222-1
Kivitel:
egyéb
Méret:
22x58 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
120 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4 W
SENTRON, hengeres biztosíték link, 22x58 mm, 63 A, aM, Un AC: 500 V SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, biztosítékszakaszolóként tesztelték és jóváhagyták, de nem terhelés alatti kapcsoláshoz. A terhelésváltáshoz a Siemens széles termékportfóliót kínál, pl. 3KF. A Siemens hengeres biztosítórendszereket elsősorban a következők jellemzik: 1. Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak. 2. Megfelelés az UL 512 szabványnak. 3. Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően. 4. Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold.