Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BIZT GG 10X38 400V 32A SX021271 - 3NW6012-1

MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BIZT GG 10X38 400V 32A SX021271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Méret - 10x38 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021271

Gyártói cikkszám

3NW6012-1

Gyártói típuskód

3NW6012-1

Kivitel:

egyéb

Méret:

10x38 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

HENGERES BIZT GG 10X38 400V 32A