SIEMENS - HENGERES BIZTGG 8.5X31.5MM 400V 4A SX021275 - 3NW6304-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 400 V
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021275
Gyártói cikkszám
3NW6304-1
Gyártói típuskód
3NW6304-1
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
20 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2 W
- 3 pólusú
- NH00
- 160 A
- Gyűjtősínrendszerhez 8US 60 mm
- Lapos sorkapocs
- Fedélszint 32/70 mm
- Fokozott védelem a személyzet számára
- Megbízható működés az üzemekben
- Könnyű telepítés a gyűjtősínrendszerhez
SENTRON, Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1
A SENTRON 3NP1 biztosítékos szakaszolókapcsoló 160 A-ig fokozott védelmet nyújt a személyzet és az üzemek számára.