SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉK GG NF SZERINT (NFC)JELZÖ NÉLKÜL GR 10X38MM, 500V 1A SN104244 - 3NW6011-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Méret - 10x38 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 1 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869335148
Sonepar cikkszám
SN104244
Gyártói cikkszám
3NW6011-1
Gyártói típuskód
3NW6011-1
Kivitel:
egyéb
Méret:
10x38 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
1 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
- Hengeres biztosítékcsatlakozó mérete: 10 x 38 mm
- Áram: 1 A
- Biztosíték típusa: gG
- Maximális feszültség: Un AC 500 V
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése LED jelzővel
- Szabványosított megoldás ipari üzemek számára
- Gyors és egyszerű biztosítékcsere
- Javított biztonság a kioldott biztosítékok gyors észlelésével
- Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz
SENTRON
A SENTRON hengeres biztosítékcsatlakozó fő célja a szelektív vezetékvédelem biztosítása ipari környezetben.