SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X38MM 1000V 12A GPV SX021265 - 3NW6006-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 12 A
Kioldási karakterisztika - egyéb
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021265
Gyártói cikkszám
3NW6006-4
Gyártói típuskód
3NW6006-4
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
12 A
Kioldási karakterisztika:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Rendeltetés:
gPV
Üzemi frekvencia:
45-62 Hz
Lekapcsolási teljesítmény:
30 kA
SENTRON, hengeres biztosíték, 10 x 38 mm, 12 A, gPV, Un DC: 1000 V Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt. A biztosítékok nagy DC névleges feszültséggel rendelkeznek, és károsodás nélkül ellenállnak a legnagyobb hőmérséklet-ingadozásoknak. Ezért minden Siemens fotovoltaikus biztosítékrendszer megfelel az IEC 60269-6 szabványnak. A fotovoltaikus biztosítékokat elsősorban a következők jellemzik: 1. A modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén. 2. Megfelelés az UL UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz). 3. Biztonságos kioldás maradékáram esetén, ezáltal csökkenti az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt. 4. Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van. 5. Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.