Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X38MM 1000V 6A GPV SX021259 - 3NW6001-4

MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X38MM 1000V 6A GPV SX021259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021259

Gyártói cikkszám

3NW6001-4

Gyártói típuskód

3NW6001-4

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

30 kA

Gyűjtősínrendszer, kiegészítők Gyűjtőkés középpont-középpont távolság 40, 60 mm Csatlakozó sorkapcsok menettel. M10 csavarok 240 mm2-ig terjedő kábelsarukhoz A gyűjtősínek vastagsága: 10 mm és TT-profil 8US sínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához - biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezés. A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére. A modern elosztótáblák költséghatékony elektrotechnikai bővítése kis helyigényüknek, kompakt kialakításuknak és gyors szerelhetőségüknek köszönhetően lehetséges. A rögzítés hossztartókra történik, a sín rés 60 mm. A Siemens 8US sínrendszerek főbb jellemzői: 1. Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben. 2. Világszerte engedélyezett, és ezért világszerte használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen. 3. Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje. 4. Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal. 5. Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel. 6. A gyűjtősínek széles választéka használható az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához. A Siemens védelmi, kapcsoló-, mérő- és felügyeleti eszközök, elosztótáblák, valamint kapcsolók és aljzatok átfogó portfólióját kínálja az épületek és az ipar biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrájához.