Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X85 20A 1500V GPV SX021282 - 3NW6607-4

MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES-BIZTOSÍTÉKBETÉT 10X85 20A 1500V GPV SX021282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021282

Gyártói cikkszám

3NW6607-4

Gyártói típuskód

3NW6607-4

Méret:

egyéb

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Rendeltetés:

gPV

Üzemi frekvencia:

45-62 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

10 kA

SENTRON, hengeres biztosíték, 10x85 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1200 V Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt. A biztosítékok nagy DC névleges feszültséggel rendelkeznek, és károsodás nélkül ellenállnak a legnagyobb hőmérséklet-ingadozásoknak. Ezért minden Siemens fotovoltaikus biztosítékrendszer megfelel az IEC 60269-6 szabványnak. A fotovoltaikus biztosítékokat elsősorban a következők jellemzik: 1. A modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén. 2. Megfelelés az UL UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz). 3. Biztonságos kioldás maradékáram esetén, ezáltal csökkenti az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt. 4. Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van. 5. Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.