SIEMENS - HIGH-FEAT.DS ET200S DS1E-X HF, 2.4-8.0A IP20 SX023957 - 3RK1301-0BB10-0AB4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V
Kioldási osztály - egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-28.8 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023957
Gyártói cikkszám
3RK1301-0BB10-0AB4
Gyártói típuskód
3RK1301-0BB10-0AB4
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
-99999--99999 V
Kioldási osztály:
egyéb
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
-99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-28.8 V
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
8 A
Névleges üzemi áram le:
-99999 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.4-8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
2-es osztály
Védettség:
IP20
ASI protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
150 mm