Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HINGE SWIT., PLAS, HOL.SHA. 10MM,10 DEG. IP65 SX026583

MásolásMásolás
SIEMENS - HINGE SWIT., PLAS, HOL.SHA. 10MM,10 DEG. IP65 SX026583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Szenzor magassága - 83.5 mm

  • Szenzor hossza - 92 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A

  • Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026583

Gyártói cikkszám

3SE5232-0HU22

Gyártói típuskód

3SE5232-0HU22

Szenzor szélessége:

31 mm

Szenzor magassága:

83.5 mm

Szenzor hossza:

92 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-85 °C

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

12

    Csuklós kapcsoló

    A Csuklós kapcsoló Műanyag ház, 31 mm az EN 50047 szerint ideális megoldás a gépi zsanérajtók helyzetének felügyeletéhez.

    Technikai részletek:

    • Készülékcsatlakozás: 1 x (M20 x 1,5)
    • Kapcsolók: 1 NO/1 NC gyorsérintkező integrálva
    • Tengely átmérő: 10 mm
    • Működtetési szög: 10°
    • Megfelel az EN 50047 és EN 50041 szabványoknak
    • Használható bármilyen éghajlati környezetben
    • Jóváhagyások: IEC, UL
    • Elérhető üreges vagy tömör tengelyű burkolatok műanyag vagy fém kivitelben
    • Integrált zsanérral szerelt változatok
    • AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás

    Ügyfél előnyök:

    • Késleltetés nélküli leállítás és jelzés kis, 10°-os nyitási szögnél
    • Gyors és egyszerű bekötési rendszer, amely időt takarít meg
    • Moduláris rendszerhez tartozik, azonos tokozású helyzetkapcsolókkal
    • Különböző méretű működtetőfejek elérhetők tartozékként
    • A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt szempontja