SIEMENS - Hőkioldó 28-40A TS35 sínre GT96415 - 3RU1136-4FB1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 28-40 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209392571
Sonepar cikkszám
GT96415
Gyártói cikkszám
3RU1136-4FB1
Gyártói típuskód
3RU1136-4FB1
Beállítható áramtartomány:
28-40 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 24-230AC/24DC 10A 1 fázis vezérelt