SIEMENS - HOLDER, CONTACT MOD. 1NO+1NC, LED MOD. SX028606 - 3SU1501-1AG00-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028606
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG00-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG00-1FA0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nélkül
tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO+1 NC, LED modul, borostyánsárga, 6-24 V AC/DC, csavaros kapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez Alapkivitelben: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/helyzetválasztó kapcsolókkal együtt 4 db. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.