Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HOLDER, CONTACT MOD. 2X1NO+1NC, LED MOD. SX028612 - 3SU1501-1AG20-1LA0

MásolásMásolás
SIEMENS - HOLDER, CONTACT MOD. 2X1NO+1NC, LED MOD. SX028612

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028612

Gyártói cikkszám

3SU1501-1AG20-1LA0

Gyártói típuskód

3SU1501-1AG20-1LA0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

nélkül

tartó, 3 utas, műanyag, 1 NO+1 NC, 1 NO+1 NC, LED modul, piros, 6-24 V AC/DC, csavaros sorkapocs Tartók SIRIUS ACT moduláris aktuátorok és jelzők rögzítéséhez Alapkivitel: 3 nyílású tartók, 4 nyílású tartók csak koordinátakapcsolókkal/4 pozíciókapcsolóval együtt. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.