SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NC, LED MODULE SX028629 - 3SU1501-1AG60-1CA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028629
Gyártói cikkszám
3SU1501-1AG60-1CA0
Gyártói típuskód
3SU1501-1AG60-1CA0
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nélkül
- 3 nyílású és 4 nyílású tartók
- Kompatibilis koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal
- 6-24 V AC/DC feszültség
- Robusztus műanyag és fém kivitel
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Online konfigurátor a termékek egyszerű kiválasztásához
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagynyomású sugárral tisztítható
- Széleskörű dokumentáció elérhetőség
- Rugalmasság a különböző változatok között
Tartó, 3 utas, műanyag, 1 NC, LED modul, fehér, 6-24 V AC/DC
A Siemens SIRIUS ACT tartó moduláris működtetők és jelzők rögzítésére szolgál, amely egyszerű és gyors telepítést biztosít.