SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO,1NO SX028638 - 3SU1550-1AA10-3MA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621070650
Sonepar cikkszám
SX028638
Gyártói cikkszám
3SU1550-1AA10-3MA0
Gyártói típuskód
3SU1550-1AA10-3MA0
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nélkül
- Alapkivitelben: 3 hornyos tartók, 4 nyílású tartók
- Rögzítés: koordinátakapcsolókkal/választókapcsolókkal együtt 4 állásban
- Anyag: masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratként
- Magas fokú védelem: por, olajok és maró oldatok ellen
- Csatlakozás: szabványos huzalozás, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Online Configurator a kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: műanyag/fém, modulokkal/modulok nélkül
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Egyszerűen szerelhető és tökéletes működés
Tartó, univerzális, 3 utas, műanyag/fém, 1 NO, 1 NC, rugós kapocs
A Siemens SIRIUS ACT moduláris működtetők és jelzők rögzítéséhez tervezett tartó, amely egyszerűsített telepítést és magas fokú védelmet kínál ipari és kültéri használatra.