SIEMENS - HOLDER, CONTACT MODULE 1NO SX028600 - 3SU1500-1AA10-1BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028600
Gyártói cikkszám
3SU1500-1AA10-1BA0
Gyártói típuskód
3SU1500-1AA10-1BA0
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
nélkül
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, fém, fényes, zöld
- Kapcsolóállás: 2 kapcsolóállás O
- Működési szög: 45°
- Kapcsoló típus: Pillanatnyi érintkező
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: Ipari és kültéri használatra alkalmas
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi szinttel és egyszerű telepítési lehetőségekkel.