Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ID KEY-OPERATED SWITCH ELECTRONIC MODULE SX028416 - 3SU1400-1GD10-1AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ID KEY-OPERATED SWITCH ELECTRONIC MODULE SX028416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 5

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 0 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028416

Gyártói cikkszám

3SU1400-1GD10-1AA0

Gyártói típuskód

3SU1400-1GD10-1AA0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

5

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

felpattintható

Foglalat:

egyéb

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Elektronikai modul IO-Link ID kulcsos kapcsolóhoz

    Az elektronikai modul célja a kulcsos kapcsolók vezérlése és RFID hitelesítése, ipari alkalmazásokhoz tervezve.

    Technikai részletek:

    • 5 előre programozott elektronikus kapcsoló
    • Üzemi feszültség: 24 V DC
    • Csavaros kapocs, előlapra szereléshez
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
    • Magas fokú védelem a por és olajok ellen

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Egyszerűen szerelhető, speciális szerszámok nélkül
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez