SIEMENS - Időjárás elleni védőlemez SN129989 - ASK75.1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - egyéb
Csatorna névleges szélessége - 37.5 mm
Csatorna névleges magassága - 124.4 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129989
Gyártói cikkszám
ASK75.1
Gyártói típuskód
ASK75.1
Anyag:
egyéb
Csatorna névleges szélessége:
37.5 mm
Csatorna névleges magassága:
124.4 mm
Mélység:
70 mm
Időjárás elleni védőlemez