Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé multif 12-240V/UC mod 1 záró/4A GT55792 - 5TT3185

MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé multif 12-240V/UC mod 1 záró/4A GT55792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.02-1080000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869310893

Sonepar cikkszám

GT55792

Gyártói cikkszám

5TT3185

Gyártói típuskód

5TT3185

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.02-1080000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-230 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

18 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

64 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

    Többfunkciós időzítő Érintkező 230 V AC 4A 1 váltóérintkező Vezérlés 12-230 V AC/DC Időkésleltető kapcsoló SENTRON

    A Többfunkciós időzítő Érintkező egy sokoldalú vezérlő eszköz, amely lehetővé teszi az időzített kapcsolást 12-230 V AC/DC feszültségtartományban.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 230 V AC
    • Áramerősség: 4A
    • Kapcsoló típusa: 1 váltóérintkező
    • Vezérlés: 12-230 V AC/DC

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas időzítési lehetőségek különböző alkalmazásokhoz.
    • Könnyű telepítés és használat.
    • Megbízható működés széles feszültségtartományban.