Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé multifunkc 12-240V AC/DC SN108296 - 3RP2574-1NW30

MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé multifunkc 12-240V AC/DC SN108296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 1-20 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108296

Gyártói cikkszám

3RP2574-1NW30

Gyártói típuskód

3RP2574-1NW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

1-20 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

100 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Front szerelés:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus csillag-delta

    A SIRIUS 3RP25 időzítő relé elektronikus csillag-delta funkcióval rendelkezik, amely széleskörű alkalmazásokhoz ideális megoldást kínál.

    Technikai részletek:

    • Funkció: csillag-delta motor indítás
    • Késleltetés: 1 NINCS
    • Pillanatnyi: 1 NINCS
    • Időtartomány: 1...20 s
    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • Frekvencia: 50/60 Hz
    • Csatlakozás: AC csavarkapocs
    • Házkoncepció: innovatív ipari kialakítás
    • Elérhető: félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
    • Csatlakozási technológia: különböző lehetőségek

    Ügyfél előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Világszerte használható a nemzetközi engedélyek miatt
    • Kis helyen elhelyezhető, így helytakarékos megoldás
    • Feliratos fedősapkák és eltávolítható csatlakozók a könnyű használat érdekében
    • A 3RP25 sorozat felváltja a jól bevált 3RP15 sorozatot
    • Egységes tartomány minden alkalmazáshoz a SIRIUS relék révén