Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240V/UC 0,05s-100h mod 1vált GT51100 - 7PV1508-1AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240V/UC 0,05s-100h mod 1vált GT51100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209777262

Sonepar cikkszám

GT51100

Gyártói cikkszám

7PV1508-1AW30

Gyártói típuskód

7PV1508-1AW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-360000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-240 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

12-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

17.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

66.7 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

    Időzítő relé, elektronikus Multifunkciós 1 váltóérintkező

    A SIRIUS 7PV15 időzítő relé multifunkcionális megoldást kínál minden kapcsolási művelethez, amely időkésleltetéssel jár a vezérlő-, indítás-, védelmi és szabályozó áramkörökben.

    Technikai részletek:

    • 7 funkció
    • 7 időtartomány: 0,05 s ... 100 óra
    • Feszültség: 12-240 V AC/DC
    • LED kijelző
    • Csavarkapocs csatlakozás
    • Alkalmazható kapcsolószekrényben vagy elosztótáblában
    • Nemzetközi engedélyek

    Ügyfél előnyök:

    • Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően
    • Kompakt méret, amely kis helyen is elfér
    • Világszerte használható a feszültségek széles skálájának köszönhetően
    • Alternatív megoldások ipari kivitelben, félvezető kimenettel vagy elektromechanikus relékként
    • Egységes megoldás minden alkalmazáshoz a SIRIUS relék révén