Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240V/UC 0,05s-100h mod 2vált G72636 - 3RP1505-1BW30

MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240V/UC 0,05s-100h mod 2vált G72636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209320109

Sonepar cikkszám

G72636

Gyártói cikkszám

3RP1505-1BW30

Gyártói típuskód

3RP1505-1BW30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.05-360000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-240 V

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Igen

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

91 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

102 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Igen

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 24-240V/UC 0,05s-100h mod 2vált