SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240VAC /DC SN105893 - 3RP2525-1BW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas - Nem
Front szerelés - Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209943667
Sonepar cikkszám
SN105893
Gyártói cikkszám
3RP2525-1BW30
Gyártói típuskód
3RP2525-1BW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Front szerelés:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Távirányítás lehetséges:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
90 mm
- Váltóérintkezők: 2
- Időtartomány: 0,05 s...100 h
- Feszültség: 12-240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz AC
- Kivezetés: csavaros
- Házkoncepció: innovatív ipari kialakítás, feliratos fedősapkákkal és eltávolítható csatlakozókkal
- Rendelhető: egy- vagy többfunkciós időreléként, félvezető kimenettel vagy elektromechanikus reléként
- Csatlakozási technológia: különböző lehetőségek
- Széles alkalmazási lehetőségek a sokféle funkciónak köszönhetően.
- Világszerte használható a nemzetközi engedélyek és a feszültségek széles skálája miatt.
- Helytakarékos megoldás, amely különböző kapcsolási műveletekhez alkalmazható.
- A 3RP25 időzítő relék felváltják a jól bevált 3RP15 sorozatot, biztosítva a megbízhatóságot.
Időzítő relé, elektronikus bekapcsolási késleltetés
A SIRIUS 3RP25 időzítő relé lassú működést biztosít különféle kapcsolási műveletekhez, beleértve a motorokat és indítási időkésleltetéseket.