SIEMENS - Időrelé multifunkc 24-240VAC /DC SN112208 - 3RP2505-1AW30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Időtartomány - 0.05-360000 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112208
Gyártói cikkszám
3RP2505-1AW30
Gyártói típuskód
3RP2505-1AW30
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Időtartomány:
0.05-360000 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-240 V
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-240 V
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Szélesség:
17.5 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
90 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Magasság:
100 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Front szerelés:
Nem
- Hossz: 0,1 m
- Kompatibilis méretek: S00...S12
- Moduláris rendszer: SIRIUS
- Gyors és egyszerű telepítés.
- Rugalmasság a különböző méretekhez való alkalmazkodásban.
- Mindig naprakész technológia a megbízható működés érdekében.
Csatlakozókábel 0,1 m 3RB22/23/24 S00...S12 mérethez
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.