Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Időrelé Y/D 100..127V/UC 240V/AC 1-20s moduláris SN007701 - 3RP1574-1NQ30

MásolásMásolás
SIEMENS - Időrelé Y/D 100..127V/UC 240V/AC  1-20s moduláris SN007701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 1-20 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209320154

Sonepar cikkszám

SN007701

Gyártói cikkszám

3RP1574-1NQ30

Gyártói típuskód

3RP1574-1NQ30

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

1-20 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Szélesség:

22.5 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

91 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

83 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Nem

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - analóg be-/kimeneti modul ; PLC SIMATIC DP elektronikai modul