Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IE FC RJ45 180 csatlakozó GT77399 - 6GK1901-1BB10-2AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - IE FC RJ45 180 csatlakozó GT77399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Szélesség - 13.7 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Mélység - 55 mm

  • Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4019169403931

Sonepar cikkszám

GT77399

Gyártói cikkszám

6GK1901-1BB10-2AA0

Gyártói típuskód

6GK1901-1BB10-2AA0

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Szélesség:

13.7 mm

Magasság:

16 mm

Mélység:

55 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Reteszelés módja:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Védettség (IP), szerelt:

IP20

    Ipari Ethernet FastConnect RJ45 csatlakozó 180 2x 2

    A termék egy masszív fémházzal rendelkező RJ45 dugaszolható csatlakozó, amely 10/100 Mbit/s sebességet biztosít.

    Műszaki adatok:

    • Csatlakozó típusa: RJ45
    • Sebesség: 10/100 Mbit/s
    • Ház anyaga: fém
    • Kábelkimenet: 180°
    • Csomagolás: 1 csomag = 1 egység

    Ügyfél előnyök:

    • Masszív fémház a tartósság érdekében
    • Gyors és megbízható adatátvitel
    • Könnyű telepítés a dugaszolható kialakításnak köszönhetően
    • Kompatibilis az IE FC TP kábelekkel