SIEMENS - IE FC RJ45 SN087192 - 6GK1901-1BE00-0AA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugós csatlakozó típusa - 2x RJ45
Kategória - 6
Kivitel - csatlakozó aljzat/csatlakozó aljzat
Árnyékolt - Igen
Rögzítés módja - csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169404839
Sonepar cikkszám
SN087192
Gyártói cikkszám
6GK1901-1BE00-0AA1
Gyártói típuskód
6GK1901-1BE00-0AA1
Dugós csatlakozó típusa:
2x RJ45
Kategória:
6
Kivitel:
csatlakozó aljzat/csatlakozó aljzat
Árnyékolt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar
ALPHA réz gyűjtősín 450 A 30 x 5 mm, 450 A, L = 1000 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek. forgalmazó változatok. Ez megkönnyíti a tervezést és a telepítést. A felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan történik. A SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezéstől a szabványos és áramelosztó táblák dokumentációjáig nyújt támogatást. Az ALPHA elosztórendszerek széles kivitelben és számos különleges színben kaphatók. Üveg és acél ajtók állnak rendelkezésre. ALPHA – a rendszer koncepció számít.