Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2 Patch kábel 4 méter SN091000 - 6XV1870-3QH40

MásolásMásolás
SIEMENS - IE TP Cord RJ45/RJ45, 4x2 Patch kábel 4 méter SN091000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezető felület - fényes

  • Vezetékátmérő - 0.5 mm

  • Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169855242

Sonepar cikkszám

SN091000

Gyártói cikkszám

6XV1870-3QH40

Gyártói típuskód

6XV1870-3QH40

Vezető felület:

fényes

Vezetékátmérő:

0.5 mm

Vezeték névleges keresztmetszet:

-99999 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

8

Sodrott elemek száma:

4

Sodort erek:

párok

Érszigetelés specifikálása:

PE

Érjelölés:

szín

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Külső átmérő kb.:

6.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

43.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

43.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

43.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

80-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-80 °C

Kategória:

6A (IEC)

NVP-érték:

80 %

UV-fény álló:

Nem

    Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45, CAT 6A

    A SIMATIC NETCablesIE TP kábel RJ45/RJ45, 4x2 RJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatását biztosítja a zavaró ipari Ethernet FastConnect kábelrendszerhez.

    Műszaki részletek:

    • TP kábel 4x2
    • Előszerelt 2db RJ45 csatlakozóval
    • Hossza 4 m
    • Átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbps
    • Szilikonmentes, autóipari felhasználásra alkalmas
    • Színkódolt RJ45 csatlakozók (piros: keresztezett, zöld: nem keresztezett)

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és hibamentes üzembe helyezés az előre összeszerelt, gyárilag tesztelt patch kábeleknek köszönhetően
    • Egyszerű kábelfektetés a kis kábelátmérőnek köszönhetően