SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR, ATEX SX027689 - 3SU1051-0AB70-0AA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - színtelen
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22 mm
Nyílás szélessége - 29.45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027689
Gyártói cikkszám
3SU1051-0AB70-0AA1
Gyártói típuskód
3SU1051-0AB70-0AA1
Gomb színe:
színtelen
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
29.45 mm
Nyílás magassága:
10.4 mm
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
IP68
ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR, ATEX