Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR IP67 SX028098 - 3SU1132-0AB70-3FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR IP67 SX028098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - színtelen

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028098

Gyártói cikkszám

3SU1132-0AB70-3FA0

Gyártói típuskód

3SU1132-0AB70-3FA0

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

színtelen

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.5 mm

Nyílás magassága:

11 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

szürke

Védettség:

IP67/IP69K

Védettség (NEMA):

egyéb

ILLUMINATED PUSHBUTTON, CLEAR IP67