SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, GREEN IP67 SX028087 - 3SU1132-0AB40-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028087
Gyártói cikkszám
3SU1132-0AB40-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1132-0AB40-1FA0
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
11 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0