SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, YELLOW SX027675 - 3SU1051-0AA30-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - sárga
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027675
Gyártói cikkszám
3SU1051-0AA30-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1051-0AA30-0AA0
Gomb színe:
sárga
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek, fényes sárga nyomógomb
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával készült
- Innovatív rápattintható koncepció, amely egyszerűsített felszerelést tesz lehetővé
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz, beépített csavarodás elleni védelemmel
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: több szín, világító/nem világító, felirattal/nélkül, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működéssel
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
Világító nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, sárga
A Világító nyomógomb a Siemens SIRIUS ACT termékcsalád része, amely elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál.